Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaihtoehtoinen tuote:

Teräpää QC/11

Tuote nro.: 261322 QC/11
  • Järjestelmä: QC
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän koko 11 mm
Käyttötapa Vasen
Järjestelmä QC
Sisäjäähdytys kyllä
ISO-Code-vaihtoleikkuupää SVUCR/L 11
Sopiva kääntöterä VC.. 1103..
sopii perusrungolle 264900–264908
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 26 mm
Keskisiirto L3 16 mm
Kokonaispituus L 20 mm
Kääntöterä-ruuvisarja 269028 7
Tuotetyyppi Teräpää

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 261322 QC/11
Valmistajan numero 090-50633QC1193

Kuvaus

Malli:

Vaihdettavat teräpäät värinää vaimentaville perusrungoille.

Käyttö:

Vaimentaa värinää enimmäisulkonemaan 14×D asti.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat