{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän koko | 16 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Järjestelmä | DM | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
ISO-Code-vaihtoleikkuupää | STUCR/L 16 | |
Sopiva kääntöterä | TC.. 16T3.. | |
sopii perusrungolle | 264910–264922 | |
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 49 mm | |
Keskisiirto L3 | 27 mm | |
Kokonaispituus L | 32 mm | |
Kääntöterän ruuvi | 269023 3 | |
Asetuskulma κ | 93 astetta | |
Tuotetyyppi | Teräpää |
Tuotekoodi | 260916 DM/16 | |
Valmistajan numero | 090-50531DM1693 |