Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaihtoehtoinen tuote:

Teräpää QC/07

Tuote nro.: 260405 QC/07
  • Järjestelmä: QC
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän koko 7 mm
Käyttötapa Oikea
Järjestelmä QC
Sisäjäähdytys kyllä
ISO-Code-vaihtoleikkuupää SDQCR/L 0702
Sopiva kääntöterä DC.. 0702..
sopii perusrungolle 264900–264908
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 24 mm
Keskisiirto L3 13 mm
Kokonaispituus L 20 mm
Kääntöterän ruuvi 269023 1
Tuotetyyppi Teräpää

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 260405 QC/07
Valmistajan numero 090-50231QC071075

Kuvaus

Malli:

Vaihdettavat teräpäät värinää vaimentaville perusrungoille.

Käyttö:

Vaimentaa värinää enimmäisulkonemaan 14×D asti.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat