{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Varren ⌀ | 40 mm | |
Terän koko | 16HP | |
Sovitin | PSC | |
Käyttötapa | Vasen | |
Kiinnitysnormi | ISO 26623-1 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Ulkonema A-mitta | 50 mm | |
Akselin kärkietäisyys f | 27 mm | |
Sopiva kääntöterä | 16E.. | |
Varsityyppi | Onttovarsikartio | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 320416 40/16HP | |
EAN / GTIN | 2050002063075 | |
Valmistajan numero | TOP52GR38,5 |