GARANT Master Eco -kääntöteränpidin 20/11 mm

Tuote nro.: 250628 20/11
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Master Eco
Varren koko 20 mm
Terän koko 11 mm
Käyttötapa Oikea
Standardi Tehdasnormi
Sisäjäähdytys kyllä
ISO-koodi pidin DDJNR/L 2020K11
Sopiva kääntöterä DN.. 1104..
Toimintaleveys L4 25 mm
Pään pituus L1 35 mm
Kokonaispituus L 125 mm
Aluslevy 269007 1
Ruuvi aluslevylle 259027 3
Kynsi, ruuvi, jousi 259036 23
Asetuskulma κ 93 astetta
Käyttö Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 250628 20/11
EAN / GTIN 4067263122111

Kuvaus

Malli:

Erittäin tehokas jäähdytys suoraan terälle ja lisäksi ulkopuolinen jäähdytys.

Ohje:

Lastuamisnesteen syöttö varren alapuolella olevan pitkänomaisen reiän kautta GARANT Master Eco -kiinnittimillä nro 319006319136 tai nro 317900 varren pituuden ollessa < 125 mm. Valinnainen liitäntämahdollisuus letkuliittimellä (G 1/8 tuumaa) nro 269207 ja 269208.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Varaosat

Teräpalat

Samasta sarjasta "Master Eco" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript