Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Poratanko terästä 10/11 mm

Tuote nro.: 260930 10/11
  • Sisäsorvaussyvyys enint.: 5×D
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

varren ⌀ Ds 10 mm
Terän koko 11 mm
Käyttötapa Oikea
Sisäsorvaussyvyys enint. 5×D
Sisäjäähdytys kyllä
ISO-koodi pidin A10L STLCR/L11
Asetuskulma κ 95 astetta
Sopiva kääntöterä TC.. 1102..
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 12 mm
Keskisiirto L3 6,2 mm
Kiinnityspituus L2 9 mm
Kokonaispituus L 140 mm
Kääntöterän ruuvi 269022 4
Käyttö Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 260930 10/11
Valmistajan numero THC11824

Kuvaus

Malli:

Virtaviivainen lastukanava lastujen tehokasta poistoa, pienempää tärinää ja vakaata työstöä varten.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat