{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
varren ⌀ Ds | 16 mm | |
Terän koko | 7 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Sisäsorvaussyvyys enint. | 5×D | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
ISO-koodi pidin | A16Q SDUCR/L07 | |
Asetuskulma κ | 93 astetta | |
Sopiva kääntöterä | DC.. 0702.. | |
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 20 mm | |
Keskisiirto L3 | 11,7 mm | |
Kiinnityspituus L2 | 15 mm | |
Kokonaispituus L | 180 mm | |
Ulkonema L1 | 80 mm | |
Kääntöterän ruuvi | 269022 4 | |
Käyttö | Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen | |
Tuotetyyppi | Sisäsorvauspidin |
Tuotekoodi | 260338 16/07 | |
Valmistajan numero | THC11706 |