KOMET®-rouhintaterä Muoto g B06L

Tuote nro.: 240074 B06L
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS Co 10

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi B06L
Lastuava aine HSS Co 10
Poraussyvyys 90 mm
Porauksille, ⌀ alkaen 14 mm
Kokonaispituus 125 mm
Varren ⌀ 10 mm
Tuotetyyppi Leikkuupala upotukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 240074 B06L
EAN / GTIN 4047109017832
Valmistajan numero H15 23260.93

Kuvaus

Malli:

Mikroskooppisesti tarkastettu, tarkka lastuamisprofiili. Rintapinnan toistuvan uudelleenteroituksen mahdollisuus vähentää kustannuksia.
Koot, joissa on lisämerkintä L = jatkettu varsi.

Lastuava aine:

HSS/Co10 − vaikeasti työstettäville materiaaleille.

Ohje:

Sopiva pidin katso nro 240070 ja 240072.
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin