{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
rei´ille alkaen ⌀ Dmin | 5 mm | |
Hyötypituus | 10 mm | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Varren ⌀ d | 8 mm | |
Säde r | 0,2 mm | |
f | 2,25 mm | |
a | 4,7 mm | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 0,5 mm | |
enimmäispistosyvyys tmax | 1 mm | |
sopiva kiinnityspidin nro 240100 | 12/8, 16/8 | |
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 | 0,02 mm/kierr. | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala upotukseen |
Tuotekoodi | 240111 5 | |
EAN / GTIN | 4047109071124 | |
Valmistajan numero | H51 51100.0282 |