Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

WOHX 10T304 oikea P25M

Tuote nro.: 268909 P25M

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä WOHX 10T304 R
Nirkon säde 0,4 mm
Laji P25M
Pääkäyttöalue P
Oheiskäyttö M
Koneistusehto kevyesti hakkaava
Rintakulma 12 astetta
Lastuamissyvyys ap 0,5 mm - 1,5 mm
Syöttö f 0,1 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 120 m/min - 300 m/min
Lastuamisnopeus vc sivukäyttö 120 m/min - 180 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 3
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 268909 P25M
Valmistajan numero W00 50420.0403

Käyttötaulukko

jatkuva
 
epäsäännöllinen