{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | WNMG 060408 | |
Laji | SP4019 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | M | |
Oheiskäyttö | S | |
Koneistusehto | jatkuva | |
lastunmurtaja | 3J | |
Lastuamissyvyys ap | 1 mm - 2,5 mm | |
Syöttö f | 0,15 mm/kierr. - 0,4 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 120 m/min - 300 m/min | |
Lastuamisnopeus vc sivukäyttö | 40 m/min - 110 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 6 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 252084 SP4019 | |
Valmistajan numero | 5652773 |