{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | KNUX 160410L | |
Nirkon säde | 1 mm | |
Laji | HBX130 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | M | |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | |
lastunmurtaja | MG | |
Lastunmurtaja | 3,2 mm | |
Lastuamissyvyys ap | 1 mm - 6 mm | |
Syöttö f | 0,2 mm/kierr. - 0,7 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 60 m/min - 200 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 251098 HBX130 |