Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

DOHT 070202 vasen BK6425

Tuote nro.: 268857 BK6425

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä DOHT 070202 L
Laji BK6425
Pääkäyttöalue P
Oheiskäyttö M
Koneistusehto kevyesti hakkaava
Lastuamissyvyys ap 0,5 mm - 1,5 mm
Syöttö f 0,05 mm/kierr. - 0,25 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 120 m/min - 300 m/min
Lastuamisnopeus vc sivukäyttö 100 m/min - 180 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 2
Rintakulma 12 astetta
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 268857 BK6425
Valmistajan numero W60 18120.026425

Käyttötaulukko

jatkuva
 
epäsäännöllinen