DOHT 070202 neutraali P25M

Tuote nro.: 268859 P25M
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    17,80 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    14,84 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
119 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä DOHT 070202
Nirkon säde 0,2 mm
Laji P25M
Lastuava aine KM
Pinnoitus pinnoitettu
Pääkäyttöalue P
Oheiskäyttö M
Koneistusehto kevyesti hakkaava
Syöttö f 0,05 mm/kierr. - 0,25 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 120 m/min - 300 m/min
Lastuamisnopeus vc sivukäyttö 100 m/min - 180 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 2
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Rintakulma 12 astetta
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 268859 P25M
EAN / GTIN 4047109073579
Valmistajan numero W79 18060.0203

Käyttötaulukko

jatkuva
 
epäsäännöllinen