{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | DNMG 150404 | |
Nirkon säde | 0,4 mm | |
Laji | HB7010-1 | |
Lastuava aine | KM | |
Pinnoitus | pinnoitettu | |
Pääkäyttöalue | P | |
Koneistusehto | jatkuva | |
lastunmurtaja | SS | |
Lastuamissyvyys ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Syöttö f | 0,1 mm/kierr. - 0,4 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 150 m/min - 500 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 250670 HB7010-1 | |
EAN / GTIN | 4045197948908 |