CNMG 160608 HBT020

Tuote nro.: 250220 HBT020
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 768 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä CNMG 160608
Nirkon säde 0,8 mm
Laji HBT020
Lastuava aine KM
Pinnoitus TiCN
Pääkäyttöalue P
Koneistusehto kevyesti hakkaava
lastunmurtaja PR
Lastuamissyvyys ap 1,8 mm - 6 mm
Syöttö f 0,2 mm/kierr. - 0,6 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 80 m/min - 260 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 250220 HBT020
EAN / GTIN 4062406256258

Käyttötaulukko

jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
märkä enintään
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript