{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | CNMG 120412 | |
Nirkon säde | 1,2 mm | |
Laji | CA4515 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | K | |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | |
lastunmurtaja | STD | |
Lastuamissyvyys ap | 0,5 mm - 7 mm | |
Syöttö f | 0,05 mm/kierr. - 0,7 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 110 m/min - 360 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 250214 CA4515 | |
Valmistajan numero | TJH00702 |