{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | CNMA 120408 | |
Laji | CBN725 | |
Lastuava aine | CBN | |
Lastuamissärmän malli | T | |
Lastuamissyvyys ap | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Syöttö f | 0,1 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 100 m/min - 140 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 255516 T |