{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sisäjäähdytys | kyllä | |
varren ⌀ Ds | 8 mm | |
Pistoleveys w | 4 mm | |
Kärjen-keskiön etäisyys L3 | 1,6 mm | |
Kokonaispituus L | 80 mm | |
enimmäistyöstösyvyys tmax | 43 mm | |
Syöttö f | 0,01 mm - 0,03 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala upotukseen |
Tuotekoodi | 274055 12/20 | |
EAN / GTIN | 4067263036531 |