{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
rei´ille alkaen ⌀ Dmin | 6 mm | |
Pistoleveys w | 1,5 mm | |
Hyötypituus | 20 mm | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Varren ⌀ d | 8 mm | |
f | 2,75 mm | |
a | 5,7 mm | |
enimmäispistosyvyys tmax | 1,8 mm | |
sopiva kiinnityspidin nro 240100 | 12/8, 16/8 | |
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 | 0,02 mm/kierr. | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala upotukseen |
Tuotekoodi | 240158 6/1,5 | |
EAN / GTIN | 4047109072060 | |
Valmistajan numero | H52 62200.1582 |