{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | PENTACUT | |
Varren koko | 25 mm | |
Käyttötapa | Vasen | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Pistosyvyys tmax | 6,5 mm | |
Pään pituus L1 | 19,5 mm | |
Kokonaispituus L | 135 mm | |
CWN-CWX | 0,5 mm - 3,2 mm | |
aksiaalinen pisto mahdollinen | ei | |
Valmistajamerkintä | PCHL 25-24 | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 273925 25/24 | |
EAN / GTIN | 7291075171938 | |
Valmistajan numero | 2301563 |