{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Varren leveys b | 25 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Pään pituus L1 | 20,5 mm | |
Kokonaispituus L | 160 mm | |
L2 | 38 mm | |
Ruuvi | 279815 9 (TX25; 6 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kiinnityspidin |
Tuotekoodi | 273805 25 | |
EAN / GTIN | 4045197499981 |