{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Varren korkeus h | 25 mm | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
h4 | 25 mm | |
h2 | 9,1 mm | |
h3 | 54,5 mm | |
Porraspituus b | 25 mm | |
Varren leveys b3 | 48 mm | |
Kokonaispituus Lges | 90 mm | |
Kiinnitysrauta | 279840 2 | |
Kiinnitysruuvi | 279815 14 | |
Tuotetyyppi | Runko |
Tuotekoodi | 273868 32/25 |