• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

Vario smart -peruspitimet 10 mm

Tuote nro.: 273572 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
39 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren korkeus h 10 mm
Kokonaispituus Lges 70 mm
Soviteruuvi 279815 21
Leikkaussuunta vasta- ja myötäpäivään
Tuotetyyppi Runko

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 273572 10
EAN / GTIN 4062406377342

Kuvaus

Etu:

  • Kaikki Vario smart -työkalut ovat vapaasti yhdisteltävissä.
  • Yleiskäyttöinen oikean- ja vasemmanpuoleisina malleina.
  • Soviteruuvit takaavat työkalun vaihdossa < 0,02 mm:n toistotarkkuuden.