• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Vario plus eco skärhållare rak vänster

Art-nr: 274511
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
18 styck i lager

Benämning

Passar till:

Vario plus eco skärhållare nr 274501; 274502; 274531.

Observera:

Utan monteringsskruvar (ingår i klämhållarens leverans).

Anmärkning:

För stickbredd 2 mm och 3 mm begränsas stickdjupet tmax = 21 mm till arbetsstycken med upp till 150 mm diameter. För arbetsstycken med diameter > 150 mm gäller tmax = 17 mm. Vid stickbredden 4 mm begränsas stickdjupet tmax = 28 mm till arbetsstycken med diameter upp till 150 mm. För arbetsstycken med diameter > 150 mm gäller tmax = 24 mm.

Från samma serie Visa alla