Taivutettu teränpidin otsapistoon 35/50 mm

Tuote nro.: 278051 35/50
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
  • Sisäjäähdytys: ei

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Käyttötapa Oikea
Sisäjäähdytys ei
Pistoleveys w 3; 4 mm
enimmäistyöstösyvyys tmax 14 mm
Varren leveys b 16×16 mm
Ruuvi 279816 3
Tuotetyyppi Teränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 278051 35/50
EAN / GTIN 4062406840143

Kuvaus

Malli:

Kaikki koot käsittävät vain yhden kiinnitysistukan kahdelle pistoleveydelle (3 mm ja 4 mm).
Pistoterille nro 278029278036.

Ohje:

D1 = pienin ⌀ 1. pistolle / D2 = suurin ⌀ 1. Pisto.
D2 = 999 kokomerkinnässä vastaa teoreettisesti ääretöntä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Teräpalat