KOMET®sisäkierreterä, oikea kierre Muoto 60° (metrinen) B01

Tuote nro.: 240084 B01
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS Co 10

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi B01
Lastuava aine HSS Co 10
Poraussyvyys 16 mm
Nousulle enintään 1 mm
Porauksille, ⌀ alkaen 3 mm
Kokonaispituus 60 mm
Varren ⌀ 8 mm
Tuotetyyppi Leikkuupala upotukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 240084 B01
EAN / GTIN 4047109016859
Valmistajan numero H15 21410.93

Kuvaus

Malli:

Mikroskooppisesti tarkastettu, tarkka lastuamisprofiili. Rintapinnan toistuvan uudelleenteroituksen mahdollisuus vähentää kustannuksia.
Koot, joissa on lisämerkintä L = jatkettu varsi.

Lastuava aine:

HSS/Co10 − vaikeasti työstettäville materiaaleille.

Ohje:

Sopiva pidin katso nro 240070 ja 240072.
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin