{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | AW34CBN8 | |
Hyötypituus | 6,1 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Säde r | 0,1 mm | |
f | 1,95 mm | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 0,07 mm | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala upotukseen |
Tuotekoodi | 270521 1,4 | |
EAN / GTIN | 2050002064881 | |
Valmistajan numero | A04.1C06.06.14.10YUR CBN8 |