simturn AX -kopiointityökalu, oikea, L2 = 15,2 mm, ⌀ Dmin: 2,7mm

Tuote nro.: 270591 2,7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ Dmin (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä ANTXX800
Hyötypituus 15,2 mm
⌀ D 4 mm
Sisäjäähdytys ei
Säde r 0,1 mm
f 1,2 mm
enimmäispistosyvyys tmax 0,5 mm
Tuotetyyppi Leikkuupala upotukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 270591 2,7
EAN / GTIN 2050002066083
Valmistajan numero A04.4712.15.27.10YR X800

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Teräs < 500 N/mm²
P
180
Teräs < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Pinnoite: X800 (uudempi pinnoite GN39:n tilalle)

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin