{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | ADSBX800 | |
Hyötypituus | 15,2 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Säde r | 0,1 mm | |
f | 1,45 mm | |
enimmäispistosyvyys tmax | 0,6 mm | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala upotukseen |
Tuotekoodi | 270591 3,2 | |
EAN / GTIN | 2050002066090 | |
Valmistajan numero | A04.4715.15.32.10YR X800 |