{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | AASJX800 | |
rei´ille alkaen ⌀ Dmin | 1 mm | |
Hyötypituus | 6,1 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Säde r | 0,1 mm | |
f | 0,45 mm | |
enimmäispistosyvyys tmax | 0,1 mm | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala upotukseen |
Tuotekoodi | 270561 1 | |
EAN / GTIN | 2050002065581 | |
Valmistajan numero | A04.1804.06.10.10YL X800 |