{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | AEHNX800 | |
rei´ille alkaen ⌀ Dmin | 5,2 mm | |
Hyötypituus | 25,4 mm | |
⌀ D | 5 mm | |
Säde r | 0,2 mm | |
f | 2,45 mm | |
enimmäispistosyvyys tmax | 0,5 mm | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala upotukseen |
Tuotekoodi | 270569 5,2 | |
EAN / GTIN | 2050002065789 | |
Valmistajan numero | A05.1825.25.52.20YL X800 |