Pyöröpuikko-sorvausterä 3X63 mm

Tuote nro.: 295020 3X63
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
196 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

⌀ D 3 mm
Lastuava aine HSS Co 10
Pituus 63 mm
Tuotetyyppi Sorvausterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 295020 3X63
EAN / GTIN 4045197187758

Kuvaus

Malli:

Sorvin säästöterät suorilla, suorakulmaisilla päillä.
HSS Co 10 (10 % koboltti, 67 HRC).
Sorvinterät, DIN 4964 muoto A. Pyöröhiottu toleranssilla h14.

Käyttö:

Sorvaukseen, avartamiseen, pistämiseen jne.; soveltuu erityisesti raaka-aineeksi muototerästen valmistamiseen.
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
    D×Pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin