Sorvausterä vasen standardin DIN 4972 (ISO 2) mukaan 12 mm

Tuote nro.: 296225 12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
185 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren nelikulmio 12 mm
Lastuava aine P20/K25
Kokonaispituus 100 mm
Tuotetyyppi Sorvausterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 296225 12
EAN / GTIN 4045197518460

Kuvaus

Malli:

Varustettu timanttihiotuin, kovametallisin leikkuuterin.

Käyttö:

P20/K25 Teräksen ja valuraudan työstämiseen.
M20 Ruostumattomien terästen työstämiseen.

Huom:

Rouhinnan ja hakkaavan lastuamisen yhteydessä terä tulee pyöristää boorikarbidihiomakivellä (nro 558812).