Sorvausterä oikea standardin DIN 4972 (ISO 2) mukaan 32 mm

Tuote nro.: 296125 32
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
40 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren nelikulmio 32 mm
Lastuava aine P20/K25
Kokonaispituus 170 mm
Tuotetyyppi Sorvausterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 296125 32
EAN / GTIN 4045197518453

Kuvaus

Malli:

Varustettu timanttihiotuin, kovametallisin leikkuuterin.

Käyttö:

P20/K25 Teräksen ja valuraudan työstämiseen.
M20 Ruostumattomien terästen työstämiseen.

Huom:

Rouhinnan ja hakkaavan lastuamisen yhteydessä terä tulee pyöristää boorikarbidihiomakivellä (nro 558812).
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
    Varren nelikulmio (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin