Merkki-segmentti Merkkikorkeus 3 mm A

Tuote nro.: 291956 A
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Merkki A
Kirjasinkorkeus 3 mm
kirjoitusrullan ⌀ 50 mm
Tuotetyyppi Merkki-segmentti

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 291956 A
EAN / GTIN 4030741576027
Valmistajan numero 85001108

Kuvaus

Malli:

Takaisinjoustava järjestelmä, jossa on vaihdettavat segmentit. Joustava, mukautettava varsi.

Etu:

Merkintä mahdollista laippaan asti.

Sopii:

Merkintätyökalu nro 291930 ja 291935.

Suositus:

Vaihto-osien/kirjasinsarjojen säilyttäminen onnistuu turvallisimmin numerolla 291990_Box tilattavan kotelon avulla.

Huom:

Huomaa järjestys työkalujen ja segmenttien välillä.

Ohje:

Kirjoitusrulla, ⌀ 30 mm: Varustaminen vähintään 17 segmentillä mahdollinen.
Kirjoitusrulla, ⌀ 50 mm: Varustaminen vähintään 29 segmentillä mahdollinen.
Suurin segmenttimäärä riippuu käytettävästä kirjasinleveydestä.
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
    Merkki Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin