Metallivannesaha RRR Plus 16/8

Tuote nro.: 172000 16/8
(3,41 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
37 kappaletta varastossa
  • Hammastus: normaali
  • Rintakulma: 0

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leveys 16 mm
Pituus 30 m
Hammastus normaali
Rintakulma 0 astetta
Paksuus 0,8 mm
Tuotetyyppi Metallivannesaha

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 172000 16/8
EAN / GTIN 4045197253545
Valmistajan numero 25200160800800-030

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
85
Teräs < 750 N/mm²
P
65
GG(G)
K
40
Öljy
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Vakiohammastus − vakiohammasjaotus, rintakulma 0°, umpinaisessa muovirullassa, hitsaamaton.
RRR-Plus seostettua työkaluterästä, rullissa 30 m.

Käyttö:

Sopii erityisesti pienille ja keskisuurille poikkileikkauksille (enint. 70 mm pureutumispituus).

Ohje:

  • Normaali hammastus 10°: Koot 6/4H; 6/6H; 10/4H; 10/6H; 13/4H; 13/6H; 16/4H.
  • Yhdistelmähammastus 0°: Koot 6/1014; 10/1014; 13/1014.
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
    leveys mm / Hammasta/tuuma Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin