VA-pyörösahanterä karkea 250X2 mm

Tuote nro.: 177540 250X2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS E

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

250 mm
Paksuus 2 mm
Lastuava aine HSS E
Porauksen ⌀ 40 mm
HammaslukuZ 128
Jako t 6 mm
Vääntiöreikien lukumäärä 2; 4
Vääntiöreikien ⌀ 9; 12 mm
Vääntiöreikien kehä 55; 64 mm
Sisäjäähdytys ei
Tuotetyyppi Pyörösahanterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 177540 250X2
EAN / GTIN 4045197245410

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
37
Teräs < 750 N/mm²
P
22
Teräs < 900 N/mm²
P
20
Teräs < 1100 N/mm²
P
15
Teräs < 1400 N/mm²
P
11
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
11
Ti > 850 N/mm²
S
15
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Tarkkuushammastus ja viimeistelyhiotut sivupinnat. Rintakulma soveltuu erityisesti ruostumattomille teräksille. Nitrattu pinta: kova ja kestävä suoja materiaalin hitsautumista vastaan.

Käyttö:

Hammasjako t: (hammasmuoto)
  • 3 mm (BW) − ohuet putket, profiilit, pellit, seinämän paksuus 1 − 2 mm.
  • 4 mm (BW) − putket, profiilit, pellit, seinämän paksuus 1,5 − 4 mm.
  • 6 mm (HZ) − putket, profiilit ja umpimateriaalit, seinämän paksuus yli 4 mm tai halkaisija enint. 50 mm.
  • 8 mm (HZ) − umpimateriaalit yli 50 mm.

Sopii:

EISELE ja TRENNJAEGER-kylmäpyörösahat.

Ohje:

  • Optimaaliseen suorituskykyyn ja kestoon: käytetään kylmävoitelutiivistettä nro 084260.
  • DIN 1840 -standardin mukaan sallitut pyörintäpoikkeamat ja sivuttaisvärinät alittuvat huomattavasti, parhaimmillaan jopa 50  %.