TKM-pyörösahanterä DIN 1837 A hieno 100X2 mm

Tuote nro.: 179800 100X2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 1837

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

100 mm
Paksuus 2 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine TKM
Standardi DIN 1837
Porauksen ⌀ 22 mm
HammaslukuZ 100
Sisäjäähdytys ei
Tuotetyyppi Pyörösahanterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 179800 100X2
EAN / GTIN 4045197246516

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
1200
Alu > 10% Si
N
700
Teräs < 500 N/mm²
P
200
Teräs < 750 N/mm²
P
140
Teräs < 900 N/mm²
P
140
Teräs < 1100 N/mm²
P
90
Teräs < 1400 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
90
GG(G)
K
125
CuZn
N
400
Grafiitti, GFK, CFK
N
600
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Saksalainen huipputuote, tarkkuushammastus ja sivupintojen koverahionta peilihiontamenetelmällä. Lastuamisnopeus voidaan nostaa HSS-sahanteriin verrattuna 3-4-kertaiseksi.
DIN 1837 A hienohampainen kulmahammasmuoto A ja viistehionta. Ohutseinämäisille työkappaleille ja pienille leikkuusyvyyksille.

Ohje:

  • Tärkeä edellytys on, että koneen toimintaolosuhteet ja työkappaleen kiinnitys ovat vakaat. Muuten pyörösahanterä saattaa rikkoutua.
  • DIN 1840 -standardin sallimat pyörintä- ja sivuliiketoleranssit alitetaan selvästi.
  • Erikoismitat pyynnöstä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet
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
    ⌀×paksuus (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin