Pyörösahanterä 125X3 mm

Tuote nro.: 179925 125X3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: KM
  • varustus: KM

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

125 mm
Paksuus 3 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine KM
suurin työstösyvyys ae max 42 mm
Porauksen ⌀ 22 mm
HammaslukuZ 16
Vääntiöreikien lukumäärä 5
Vääntiöreikien ⌀ 4,4 mm
Vääntiöreikien kehä 31,5 mm
Yhteensopiva sovitin 179902 125
Syöttö fz alumiinissa, lyhytlastuinen 0,025 mm
varustus KM
Sisäjäähdytys ei
Tuotetyyppi Pyörösahanterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 179925 125X3
EAN / GTIN 4045197887085

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
300
Alu > 10% Si
N
150
märkä enintään
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

GARANT- kovametallihampainen pyörösahanterä erityisen syviin sahauksiin. Sahanterissä epätasainen jako hiljaisen käynnin takaamiseksi. Suosittelemme säteittäistä sisäänsyöttöä värinän minimoimiseksi ja työkalun käyttöiän kasvattamiseksi.
Kovametallimateriaali. Hammasmuoto ja hampaiden lukumäärä suunniteltu erityisesti alumiinin työstöön.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet