Pyörösahanterä keskikova 250X2 mm

Tuote nro.: 177070 250X2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

250 mm
Paksuus 2 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine HSS
Porauksen ⌀ 40 mm
HammaslukuZ 128
Jako t 6 mm
Vääntiöreikien lukumäärä 2; 4
Vääntiöreikien ⌀ 8; 12 mm
Vääntiöreikien kehä 55; 64 mm
Sopii seuraavien valmistajien terille Eisele
Sisäjäähdytys ei
Tuotetyyppi Pyörösahanterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 177070 250X2
EAN / GTIN 4045197849380

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
800
Alu > 10% Si
N
800
Teräs < 500 N/mm²
P
55
Teräs < 750 N/mm²
P
42
Teräs < 900 N/mm²
P
38
Teräs < 1100 N/mm²
P
28
INOX < 900 N/mm²
M
24
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
26
GG(G)
K
45
CuZn
N
600
Uni
 
Öljy
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Huippulaatua, TiAIN-pinnoite, pitkäkestoiseen käyttöön. Nopeampi sahaus suuremman lastuamisnopeuden ansiosta.

Käyttö:

Matalakierroksisille koneille (noin 50 kierr./min).
Hammasjako t: (Hammasmuoto).
  • 4 mm (BW) − Profiileille ja putkille, joiden seinämäpaksuus on 1,0 − 1,5 mm.
  • 5 / 6 mm (HZ) − Keskisuurille putkille, profiileille ja umpimateriaaleille, joiden seinämän paksuus tai halkaisija on 1,5 − 20 mm
  • 7 / 8 mm (HZ) − vahvoille profiileille ja umpimateriaaleille 50 mm:n seinämän paksuuteen tai halkaisijaan saakka.
  • 10 − 16 mm (HZ) − erittäin vahvoille, yli 50 mm:n halkaisijoille ja umpimateriaaleille.

Ohje:

  • Ruostumattomille teräksille (esim. V2A) oikea lastuamisnopeus ja voitelu ovat ehdottoman tärkeitä (ks. tiedot lastuamiskäsikirjasta, nro 110020).
  • DIN 1840 -standardin mukaan sallitut pyörintäpoikkeamat ja sivuttaisvärinät alittuvat huomattavasti, parhaimmillaan jopa 50  %.

Seuraajatuote nrolle 177060.