Metallipyörösahanterä karkea 200X5 mm

Tuote nro.: 175500 200X5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: DIN 1838

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

200 mm
Paksuus 5 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine HSS
Standardi DIN 1838
Porauksen ⌀ 32 mm
HammaslukuZ 64
Sisäjäähdytys ei
Tuotetyyppi Pyörösahanterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 175500 200X5
EAN / GTIN 4045197244239

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
800
Alu > 10% Si
N
600
Teräs < 500 N/mm²
P
37
Teräs < 750 N/mm²
P
22
Teräs < 900 N/mm²
P
20
Teräs < 1100 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
11
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Kaikki terät on hiottu sivuilta koverahionnalla. Kaikki koot, joiden ⌀ on 200 mm ja joissa on erittäin kapeat terät, sisältävät vahvistavan reikälaipan. Tarkkuus, hammasmuoto ja sivuhionta standardin DIN 1840 mukaisia.
DIN 1838 B, karkeahampainen, kaarihammasmuoto B. Kaarevat hampaat, suhteellisen suuret hammastaskut.

Käyttö:

Näitä teriä voidaan käyttää yleisesti paremman lastunmuodostuksen ja suuremman lastutilan ansiosta, kuten nroa 175000. Niitä käytetään paksummille materiaaleille suuremmilla leikkuusyvyyksillä.

Ohje:

DIN 1840 -standardin mukaan sallitut pyörintäpoikkeamat ja sivuttaisvärinät alittuvat huomattavasti, parhaimmillaan jopa 50 %.
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
    ⌀×paksuus (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin