Kovametalli-pyörösahanterä Positiivinen rintakulma 250X32G mm

Tuote nro.: 179600 250X32G
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: KM
  • varustus: KM

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

250 mm
Paksuus 3,2 mm
Lastuava aine KM
Porauksen ⌀ 32 mm
HammaslukuZ 40
Jako t 19,6 mm
Vääntiöreikien lukumäärä 2
Vääntiöreikien ⌀ 11 mm
Vääntiöreikien kehä 63 mm
Sopii seuraavien valmistajien terille Kaltenbach
varustus KM
Sisäjäähdytys ei
Tuotetyyppi Pyörösahanterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 179600 250X32G
EAN / GTIN 4045197095930

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
850
Alu > 10% Si
N
650
CuZn
N
450
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Suurtehohammastus, esi- ja jälkileikkuuhampaat. Puolisuunnikkaan muotoiset kovametalliterät leikkaavat juuttumatta ja tuottavat siistin leikkuupinnan.

Etu:

Soveltuvat erityisesti kovaeloksoidulle profiilimateriaalille.

Käyttö:

Suurinopeuksisille koneille.
F = Tiheä hammastus ohutseinämäisille profiileille tai tasoille, seinämän paksuus enint. 5 mm.
M = Keskitiheä hammastus profiileille ja putkille, joiden seinämän paksuus on yli 5 mm.
G = Harva hammastus umpimateriaaleille, kuten sauvoille ja tangoille.
Positiivinen rintakulma 5° tasaiseen, purseettomaan leikkuuseen koneissa, joissa sahanterä kiinn. alhaalta tai vaakasuunnasta. Soveltuu erittäin hyvin muoto- ja viisteleikkuuseen sekä profiilien ja umpimateriaalien pitkittäisleikkuuseen.

Ohje:

  • Suositeltu lastuamisnopeus: 40 − 80 m/s, käytä kovemmissa materiaaleissa, kuten seoksissa, messingissä tai pronssissa mahdollisuuksien mukaan alempaa arvoa.
  • Huolehdi erityisesti tasaisesta syötöstä; estää vahinkoja.
  • Lisää malleja tilauksesta.
  • Lisää pyörösahanteriä löytyy luettelon niteestä 2.
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
    ⌀×poraus (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin