{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Lasku-⌀ | 18 mm | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 375 | |
Varsi | Morsekartio | |
ruuvikoolle | M10 | |
Reiän ⌀ a | 5 mm | |
Kokonaispituus L | 140 mm | |
Morsekartio MK | 2 | |
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 | 0,14 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Tasoupotin |
Tuotekoodi | 156520 18 | |
EAN / GTIN | 4045197088024 |