• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

DIN-tasoupotin, alkurei'ille 15X6,8 mm

Tuote nro.: 156220 15X6,8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
192 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS
  • Terien lkm Z: 3
  • Standardi: DIN 373
  • Varsi: Lieriövarsi, h9

Kampanjat ja tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Upottimen ⌀ 15 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Tapin ⌀ 6,8 mm
Lastuava aine HSS
Terien lkm Z 3
Standardi DIN 373
Varsi Lieriövarsi, h9
ruuvikoolle M8
Kokonaispituus L 100 mm
varren ⌀ Ds 12,5 mm
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 0,12 mm/kierr.
Sisäjäähdytys ei
Alkureiän ⌀ 6,8 mm
Porraskorkeus L1 1. porras viisteellä 22 mm
Kärkikulma 180 astetta
Tuotetyyppi Tasoupotin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 156220 15X6,8
EAN / GTIN 4045197087942

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
33
Teräs < 500 N/mm²
P
28
Teräs < 750 N/mm²
P
27
Teräs < 900 N/mm²
P
27
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Kolmileikkuinen, nousullinen upotin, kiinteät ohjaustapit kierteen alkureikää varten.

Käyttö:

Kuusiokolokantaruuvien DIN 912, 6912 ja 7984 sekä lieriökantauraruuvien ISO 1207 (DIN 84) upottamiseen.
Upottimen ohjaintappi sopii kierteen alkureikään.
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
    Upottimen ⌀ D1 × tapin ⌀ D2 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin