{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulko-⌀ | 28 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 astetta | |
Lastuava aine | HSS | |
Terien lkm Z | 3 | |
Standardi | DIN 335 D | |
Varsi | Morsekartio | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 4 mm | |
Kokonaispituus L | 112 mm | |
Morsekartio MK | 2 | |
Uppokantaruuveille DIN 7991 | M14 | |
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 | 0,2 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Alkureiän ⌀ | 4 mm | |
Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin |
Tuotekoodi | 150390 28 | |
EAN / GTIN | 4045197086778 | |
Valmistajan numero | 150390 28 |