Tarkkuuskärkiupotin 90° 20,5 mm

Tuote nro.: 150152 20,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
274 kappaletta varastossa
  • Kärkiupottimen kärkikulma: 90
  • Lastuava aine: HSS
  • Terien lkm Z: 3
  • Standardi: DIN 335 C
  • Varsi: Kolmen kiinnityspinnan varsi

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ulko-⌀ 20,5 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Kärkiupottimen kärkikulma 90 astetta
Lastuava aine HSS
Terien lkm Z 3
Standardi DIN 335 C
Varsi Kolmen kiinnityspinnan varsi
Sisäjäähdytys ei
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen 3,5 mm
Kokonaispituus L 63 mm
varren ⌀ Ds 10 mm
Uppokantaruuveille DIN 7991 M10
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 0,16 mm/kierr.
Varren toleranssi h9
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Porras- ja kärkiupotin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 150152 20,5
EAN / GTIN 4045197717030

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
70
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
33
Teräs < 500 N/mm²
P
28
Teräs < 750 N/mm²
P
27
Teräs < 900 N/mm²
P
27
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Kaikki upottimet kolmileikkuisia, takareunastaan säteishiottuja.
Lastutilat ovat umpiaineesta hiotut.
Tarkkuuskärkiupotin, valmistetaan DIN 335-C-standardia tarkemmin toleranssein.
Varressa on lisäksi 3 kiinnityspintaa 3-leukaistukkaa varten.

Käyttö:

Tarkkuuskärkiupotin kartioupotusten työstämiseen värinättömästi.
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
    Ulko-⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin