{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulko-⌀ | 31 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 astetta | |
Lastuava aine | TKM | |
Terien lkm Z | 5 | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | H | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 6 mm | |
Kokonaispituus L | 71 mm | |
varren ⌀ Ds | 12 mm | |
Syöttö f teräksessä < 60 HRC | 0,1 mm/kierr. | |
Varren toleranssi | h9 | |
Värirengas | pun. | |
Alkureiän ⌀ | 6 mm | |
Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin |
Tuotekoodi | 150386 31 | |
EAN / GTIN | 4045197086662 |