{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulko-⌀ | 12,4 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 astetta | |
Lastuava aine | TKM | |
Terien lkm Z | 5 | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | H | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 4 mm | |
Kokonaispituus L | 56 mm | |
varren ⌀ Ds | 8 mm | |
Syöttö f teräksessä < 60 HRC | 0,05 mm/kierr. | |
Varren toleranssi | h9 | |
Värirengas | pun. | |
Alkureiän ⌀ | 4 mm | |
Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin |
Tuotekoodi | 150386 12,4 | |
EAN / GTIN | 4045197086624 |