TKM-HPC-syväreikäporat, lieriövarsi DIN 6535 HA 20×D 3 mm

Tuote nro.: 123690 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
86 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Malli: 20×D
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h7
  • Terien lkm Z: 2

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 3 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
Malli 20×D
Toleranssi, nimellis-⌀ h7
Terien lkm Z 2
Kärkikulma 135 astetta
suositeltu suurin poraussyvyys L2 75,5 mm
Varsi DIN 6535 HA, h6
Sisäjäähdytys kyllä, 40 baaria
Lastuamisstrategia HPC
Ohjauspora välttämätön kyllä, ohjauspora
Lastu-urien pituus Lc 80 mm
Kokonaispituus L 120 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,06 mm/kierr.
Värirengas vihreä
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 123690 3
EAN / GTIN 4045197263544

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
105
Teräs < 750 N/mm²
P
90
Teräs < 900 N/mm²
P
90
Teräs < 1100 N/mm²
P
90
Teräs < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
45
GG(G)
K
95
Uni
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Kierreuritettu, 4 ohjausviistettä ja sisäiset jäähdytyskanavat. Uuden sukupolven tehosyväreikäpora HPC-käyttöön. Kärkikulma 135° ja työstötoleranssi h7 optimaalisia syväporausreikiä varten. Hyvä kohdistustarkkuus ja porareiän tarkka pyöreä muoto.

Ohje:

Lastu-urien pituus LC = L2 + 1,5 × DC.
Syväreikäporien 16×D prosessivarma käyttö edellyttää edeltävää keskiöintiä nrolla 121068121121 tai ohjausreikää 4×D nrolla 122736. Syväreikäporauksia varten koosta 20×D alkaen on ehdottomasti porattava ohjausreikä maksimaaliseen syvyyteen ohjausporalla nro 122736. Ohjausreiän tekeminen parantaa prosessivarmuutta. Katso myös sivu 140/141.
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
    ⌀ DC h7 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin